曜日別特売

ケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー

ケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXTケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー - LEPLUS NEXT

【顔認証対応】水に浮く!IPX8相当の本格的な防水仕様/端末と分けて小物を収納可能な背面ポケット付き/海水浴やアウトドアに最適/カメラ撮影可能/対応端末サイズ:6.7インチまで/浮力目安:約250g/付属品:ネックストラップ

適合スマートフォン最大対応サイズ:最大W80×H160×D10mm程度の端末に対応(iPhone 15 Pro MaxもOK)防水保護等級IPX8相当材質本体:PVC+ABS+ウレタン、ストラップ:ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×15×228本体質量(g)70付属品ストラップ(約480mm/調節不可)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506748LN-SM67WP05CBLクリアブルー
2,380
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
80506757LN-SM67WP05CYEクリアイエロー
2,380
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
80506730LN-SM67WP05CBKクリアブラック
2,380
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
80506739LN-SM67WP05CLクリア
2,380
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする