エムディーエス
Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Lenovo Tab K11
材質(ケース)
シリコン、ポリカーボネート
特性
耐衝撃、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、画面保護フィルム一体型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80506520
MDS-TSCLTK11BLTBK2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください