曜日別特売

23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド

23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド - グリーンハウス

ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。
ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。
フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。
使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。
著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。
ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。
OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。
盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1 (DCR機能オン時:100000000:1)解像度1920×1080(フルHD)入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、DisplayPort端子×1(Ver.1.2)(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506565GH-LCW24RH-BK
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする