ユニワールド
指先の極プロ オイル牛本革 背縫い 黒当付
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
オイル
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
26
素材
牛革、パイピング:合成皮革
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80507064
KS464
¥
728
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください