WORK TRIBE リーダークリア

WORK TRIBE リーダークリア - ユニワールドWORK TRIBE リーダークリア - ユニワールドWORK TRIBE リーダークリア - ユニワールド
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様防曇・耐キズ・耐衝撃素材●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート・エラストマー ●鼻パッド:エラストマー色(本体)ネイビー×イエロー自重(g)28内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506985WT-01028
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする