ユニワールド
WORK TRIBE アジャスト クリア
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
防曇・耐キズ・耐衝撃
素材
●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート ●鼻パッド:エラストマー
色(本体)
ネイビー
自重(g)
27
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80506967
WT-001
27
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください