曜日別特売

日清のどん兵衛 肉うどん

日清のどん兵衛 肉うどん - 日清食品日清のどん兵衛 肉うどん - 日清食品
(1件のレビュー)

牛肉がおいしくなってリニューアル!どん兵衛ならではのもっちりとしたつるみのあるうどんと、やや甘めの味付けのつゆ・コク旨牛肉が相性抜群。具材は味付牛肉、ねぎ、わかめ、揚げ玉です。

質量(kg)97容量(g)86(麺70)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:144×75×144原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、香味調味料、魚介調味料、かつおぶし粉末、香辛料、たん白加水分解物)、かやく(味付牛肉、揚げ玉、ねぎ、わかめ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、pH調整剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、酸味料、チャ抽出物、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギーえび、小麦、卵、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン栄養成分エネルギー379 kcal/炭水化物56.0 g/たんぱく質7.5 g/食塩相当量4.8 g/脂質13.9 g内容量1ケース(86g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506669-
2,832
2,798
3,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 昼食用と飲酒後に
EAST建設業・工事業

スープの味が美味しく、忙しい時の昼食に食べてます。
麺の大きさも良い太さで、食べやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする