曜日別特売

日清のどん兵衛 カレーうどん

日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品日清のどん兵衛 カレーうどん - 日清食品

つゆがおいしくなってリニューアル!味わい深い鰹節×昆布のWだしに、スパイスと牛の旨みをきかせた香り豊かなカレーつゆが食欲をそそります。

種別うどん質量(kg)98質量(g)98種類即席カップめんシリーズどん兵衛容量(g)86(麺66)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:144×75×144内容量(g)86保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(カレー粉、食塩、糖類、小麦粉、魚粉、酵母エキス、かつおぶし調味料、香味調味料、ビーフ調味料、香辛料、たん白加水分解物、こんぶ粉末)、かやく(大豆たん白加工品、味付油揚げ、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、チャ抽出物、酸味料、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,乳,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(86g)当たり)エネルギー:380kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:14.6g、炭水化物:54.2g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.62mg、ビタミンB2:0.20mg、カルシウム:187mg内容量1ケース(86g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506660-
2,832
2,798
3,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする