iPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック

iPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXTiPhone 14 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック - LEPLUS NEXT

【Face ID対応】iPhone 14対応の防水・防塵・耐衝撃ケース/MagSafeアクセサリが使える/最高等級の防水防塵性能(IP68相当)/耐衝撃性能 MIL-STD 810G 準拠/装着したままでも操作性抜群/付属品:ハンドストラップ、クリーニングクロス

付属品クリーナークロス、ハンドストラップ(長さ調整不可)、マナースイッチ保護シール予備(3枚)材質TPU+PC+マグネット+PETブラック質量(g)53(本体)/95(パッケージ込)本体質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×12×155保護等級IP68相当内容量1個
注意
※感電の危険があるため、水周りでの端末の充電はお止めください。
※充電ケーブル・イヤホンの接続には、Apple Inc純正品をご使用ください。
※レンズ保護・ガラスフィルムとの併用は推奨いたしません。
※本製品が装着できない、防水性能が低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506705LN-IM22WPSCBK
5,980
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする