曜日別特売

ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー

ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー - ニッぺ(日本ペイント)

高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。
強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。
紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。
特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。
環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。

用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係タイプ硬化剤塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.4L適応下地サイディング各種光沢塗料液・艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14内容量1缶(2.4kg)
関連資料:(1.58MB) (2.49MB)
注意
※旧商品「ピュアライドUVプロテクトクリヤー」との混合使用はできません。
※2液タイプです。ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー硬化剤と混ぜてご使用ください。(塗料液12kg:硬化剤3kg、塗料液2.4kg:硬化剤0.6kg)
※被塗面の洗浄やエフロレッセンスの除去に酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤などの薬剤を用いる場合、薬剤洗浄前に被塗面に十分に水を含ませてください。薬剤洗浄後の水洗工程は、高圧水洗もしくはブラシなどを用いて入念に行ってください。薬剤が壁面に残存したまま本品を塗装しますと塗膜の縮み、白化、はく離を起こすおそれがあります。水洗後、塗装面のpHを確認する場合は、pH試験紙を塗装面に押し当てて測定してください。
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調整品を使用する場合は上塗り1(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調整品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805075793029516
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする