ジェイワークスプランニング
冷感軽作業マルチグローブ
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!
スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途
物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに
材質(すべり止め)
シリコーンゴム
材質(本体)
ポリエステル(冷感生地)
内容量
1双
注意
※使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
※パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
※本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
※
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※
※直射日光を避けて保管してください。
※
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80506897
SJG-04
M
グレー
(約)22
(約)22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80506906
SJG-04
L
グレー
(約)23
(約)24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80506915
SJG-04
LL
グレー
(約)24
(約)25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80506924
SJG-05
M
ブラック
(約)23
(約)22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80506940
SJG-05
L
ブラック
(約)24
(約)24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80506949
SJG-05
LL
ブラック
(約)25
(約)25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください