UV+冷感Mask 30枚入

UV+冷感Mask 30枚入 - リンクサス(Linxas)UV+冷感Mask 30枚入 - リンクサス(Linxas)UV+冷感Mask 30枚入 - リンクサス(Linxas)UV+冷感Mask 30枚入 - リンクサス(Linxas)UV+冷感Mask 30枚入 - リンクサス(Linxas)

『UV+冷感Mask 30枚入』は、紫外線(UV)を93.2%カットし、日焼けやシミ・そばかすを防ぎます。内側に接触冷感素材を使用しており、暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。不織布3層構造で、飛沫や花粉、ホコリなどをしっかりブロックします。顔にフィットする立体設計で、呼吸がしやすいです。 1枚ずつ個包装なので、衛生的に持ち運べます。やわらか耳ゴムを採用しているので、長時間の着用でも苦になりません。

用途屋外での活動や通勤・通学など、日常生活での紫外線、花粉症対策に。幅(mm)耳ゴム:6ホワイト×ネイビー(耳紐)タイプ非医療用、使い捨て対応PFE、VFE、BFE、花粉フィルター99%カットフィルター寸法(cm)約13.5×10.5対象大人用紫外線カット93.20%内容量1式(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。接触冷温感最大熱吸収速度の試験方法は、『JIS L 1927 qmax測定装置(サーモフィール)による測定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805075546300056003
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする