9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き>

9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き> - BUSICOM(ビジコム)

USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。
画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。
幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。
75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。
電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。
オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。

コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS内容量1個
注意
※別売の3mオプションケーブル使用時は専用のACアダプターによる電源供給が必要となります。
※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。
※スピーカーは内蔵されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506224BC-SD10T2-ST-RB
オープン
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする