USBメモリー型データ消去ソフト(消去証明書発行機能付き)

USBメモリー型データ消去ソフト(消去証明書発行機能付き) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USBメモリー型のデータ消去ソフトです。Windows版とUSB起動版(USBブート版)の2種類のアプリを内蔵しているので用途に合わせて使い分けることが可能です。米国国立標準技術研究所(NIST)が定める「PURGE」方式に対応し、ADECの認証も受けています。また、消去証明書発行機能を搭載(Windows版のみ)しているので、データ消去の証明も可能です。

仕様●USB起動版で使用する場合:対応機種:64bitのUEFI/BIOSが操作可能でUSBブートに対応したWindows端末、消去対象デバイス:SATA(eSATA)、NVMe、消去対象デバイス:ハードディスク、SSD※USB起動版ではデータ消去証明書発行は非対応です。※端末排気1台につき1ライセンス必要です。●Windows版で使用する場合:OS:Windows11・Windows10、消去対象インターフェイス:USB、SATA(eSATA)、NVMe、Thunderbolt、消去対象デバイス:ハードディスク、SSD、USBメモリー、SDカード(別途リーダーライター要)、コンパクトフラッシュ(別途リーダーライター要)●プラットフォーム:Windows/Other●メディア(媒体):USBメモリー●動作メモリ:1GB以上●対応消去方式(Windows版/USB起動版):ゼロで上書き(〇/〇)、乱数で上書き(〇/〇)、米国国家安全保障局NSA(〇/〇)、米国陸軍方式AR360-19(〇/〇)、米国海軍方式NAVSO P5239-26(〇/〇)、米国国防省総省方式DoD5220.22-M(〇/〇)、米国コンピューターセキュリティセンタ方式NCSC-TG-025(〇/〇)、米国国立標準技術研究所方式NIST SP800-88Rev.1(〇/◎ADEC認証済み※)、米国国立標準技術研究所方式NIST SP800-88Rev.1、PURGE方式(-/◎ADCE認証済み※)※デバイスが消去コマンドに対応していない場合は非対応です。ご使用のパソコンよりサスペンドへの移行が必要になる場合があります。サスペンドへの移行および復帰ができない場合には消去方式を変更してください。質量(g)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×59×8.8対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン使用CPU1GHz以上のプロセッサRoHS指令(10物質対応)対応ライセンス数USB起動版(USBブート版)で1台の消去に対応※LC版の場合USB起動版(USBブート版)で複数台の消去に対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508279D-REF5
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする