光美容器

光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ光美容器 - アイリスオーヤマ

初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。
冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。
安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。
フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。
照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)

付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋質量(g)300※本体・キャップ含む定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)照射部寸法(mm)10×33照射モード照射回数約300000回出力切替エネルギーレベル9段階内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507658LB-M101-Wホワイト
オープン
52,900
58,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
80507667LB-M101-Tモカ
オープン
52,900
58,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
80507676LB-M101-Hダークグレー
オープン
52,900
58,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする