曜日別特売

全自動洗濯機 6kg

全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg - アイリスオーヤマ

2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。
【洗浄力UP】
大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!
従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。
【節水】
1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!
約132Lから”約99L”に。
【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】
容量はそのまま、高さをコンパクトに。
ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。
【さらにうれしいポイント】
・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。
・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。
・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。
【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】
・標準:普段のお洗濯に。
・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。
・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。
・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。
・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。
・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。
【少量洗いもできて便利】
選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。
洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。

定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0コード長さ(m)電源:2本体質量(kg)32定格消費電力(W)(50/60Hz)400460運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB標準使用水量(L)約99本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850所要時間標準:42分水量(L)標準:約50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507719ITW-60A01-Wホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80507728ITW-60A01-Bブラック
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする