曜日別特売

RVBOX1000

RVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマRVBOX1000 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。

質量(kg)約6.3容量(L)160耐荷重(kg)約80(走行耐荷重:約40)内寸(mm)約867×377×409寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×498×485内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507737RV1000Rグレー/ダークグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
80507746RV1000Rチャコールグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: Used as a luggage to travel abroad
その他業種

Very pleased and impressed with the quality of this product! And delivery was within 6 days! I'm ordering a second one! Highly recommended!

2025-08-07
用途: 屋外作業の荷物入れ
株式会社東洋リンクス 不動産業

底、蓋に補強がシッカリされてて頑丈で、使い勝手がいいです。根太で車輪を浮かし、腰掛に使っています。

対象商品 : 80507737
2024-12-02
用途: イベント出店の運搬and道具入れ
サービス業

大容量はもちろんのこと、頑丈で安定感もあり大満足です。
保管場所の確保ができるならおススメできる商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする