充電式噴霧器

充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ充電式噴霧器 - アイリスオーヤマ

電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。

付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
本体質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507694JF-40004L1000325×152×249
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
80507710JF-78007.8L1200325×152×350
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする