曜日別特売

温度環境アラート付きスマートウォッチ

温度環境アラート付きスマートウォッチ - アリアス温度環境アラート付きスマートウォッチ - アリアス温度環境アラート付きスマートウォッチ - アリアス

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。

寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20質量(g)46機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス防水IP67内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508245WW23007BK
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
80508254WW23007GY
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
80508270WW23007BE
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする