ユニワールド
迷彩安全耐油底長靴 ロング丈
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質(アッパー)
PVC(耐油性なし)
材質(ソール)
PVC(耐油性あり)
機能
耐油、耐滑
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足(1足)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508769
SZ-640
ホワイト
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508778
SZ-640
ホワイト
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508787
SZ-640
ホワイト
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508796
SZ-640
ホワイト
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508805
SZ-640
グレー
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508814
SZ-640
グレー
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508830
SZ-640
グレー
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508839
SZ-640
グレー
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508848
SZ-640
ブラック
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508857
SZ-640
ブラック
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508866
SZ-640
ブラック
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508875
SZ-640
ブラック
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください