ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン

ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン - ユニワールドストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン - ユニワールドストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン - ユニワールドストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン - ユニワールド
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業ブラウン素材山羊革内容量1双(1双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508909KS891-BRM228.521
748
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508918KS891-BRL22.5921.5
748
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする