ユニワールド
ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト チャコール
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
チャコール
素材
山羊革
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508927
KS891-CH
M
22
8.5
21
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80508936
KS891-CH
L
22.5
9
21.5
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください