曜日別特売

ポット型高周波グラインダ安全対策品

ポット型高周波グラインダ安全対策品 - 高速電機(富士製砥)ポット型高周波グラインダ安全対策品 - 高速電機(富士製砥)

400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。
ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。
防振構造で振動軽減。
ラバーグリップハンドルで耐滑です。

回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5内容量1台
注意
※高周波ディスクグラインダを作動させるには、400Hz 200V出力の専用電源装置が必要となります。推奨電源装置は、インバータ電源装置FKC-400Hです。
※別途、出力ケーブル(別売)が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507990HGP-4160S2.76.51600
137,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
80507999HGP-4260S3.59.52600
170,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする