曜日別特売

Nikon CREATORS レンズケース

Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)Nikon CREATORS レンズケース - Nikon(ニコン)

NIKKOR Z レンズを収納できるレンズケースです。
リュックやバッグに入れるインナーケースとしてだけでなく、後方にあるフックにストラップを通してレンズポーチとしてもご使用いただけます。レンズキャップを入れられるポケットが付いています。

質量(g)150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×182×141内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119×132×115素材[外装]ナイロン・ポリエステル、[内装]ナイロン対応レンズNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、NIKKOR Z 85mm f/1.2 S、NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena等 ※いずれもフードをつけた状態で収納可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508534NCTLC
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする