曜日別特売

コンセントワンタッチ茶

コンセントワンタッチ茶 - 日動工業
(2件のレビュー)

コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。

適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805083242PO-D
450
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80508324
2026-01-05
用途: コードリールの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

コードリールの内部でショートしてしまい、コンセント部分が焼けてしまいました。新しく購入よりもと思い探していたところモノタロウさんで見つけました。手配も早く大変助かりました。

対象商品 : 80508324
2025-07-03
用途: 日動電工ドラムのコンセント交換
株式会社H&A飲食業

全く同じ物だったので交換できたのは良かったですが、3.5mm2の銅線をネジで止める部分が小さくて大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする