32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル

32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル - フィールドスリー

前向きのスピーカーを画面下に配したフロントスピーカーモデル。高音域用のツイーター2基と中低温再生用のウーハー2基を搭載し迫力のサウンドを実現。音が空間を包み込むように広がります。スピーカーが前向きなので音声がダイレクトに届くため強くクリアな音声が楽しめます。
前面直下LEDを使用したパネルで輝きとコントラストを兼ね備えた発色豊かな映像を再現。さらに色再現性や輝度の表現に優れた広視野角ISPパネルを採用。鮮やかで豊かな映像です。
ダブルチューナー搭載、裏番組録画に対応します。外付けHDD録画対応で、レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBケーブルで繋げば録画が可能です。

付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、B-CASカード、取扱説明書、保証書、スタンド一式(取り付け用)寸法(mm)幅738×奥行80×高さ203(スタンド含む)、壁掛け用VESA規格200×100質量(kg)約4.1(スタンド含む)消費電力(W)55、待機:0.5角度(°)視野:上下左右178機能搭載:データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画※録画機能は別売りの外付けHDD使用時コントラスト比1200:1使用環境温度:5~35℃、相対湿度:20~80%(結露無き事)応答速度8msスピーカー10W8Ω×2、10W6Ω×2(実用最大出力8W+8W)年間消費電力量(kWh/年)76.3パネル32V型IPSパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768入出力端子UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1TVチューナーチューナー数:2、チューナー:地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応輝度(cd/m2)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508200FFF-TV32WBK2-SB
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする