ジェイワークスプランニング
冷感ニトリル背抜き手袋
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
ピッタリフィットして、作業しやすい!
油に強い 突き刺しに強いニトリルコーティング!
背抜きタイプでムレにくい!
用途
農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質
手のひら:ニトリルゴム
色
ブルー
材質(本体)
ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)
内容量
1双
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※
※直射日光を避けて保管してください。
※
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508735
SJG-02
M
(約)22.5
(約)18.2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508744
SJG-02
L
(約)23.2
(約)21
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508760
SJG-02
LL
(約)23.5
(約)22
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください