冷感ゴム背抜き手袋

冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング冷感ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング

暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
ピッタリフィットして、作業しやすい!
手のひらの天然ゴムコーティングで、強いグリップ力!
背抜きタイプでムレにくい!

用途農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!材質手のひら:天然ゴム材質(本体)ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)内容量1双
注意
※【使用上の注意】

※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。

※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。

※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。

※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。

※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。

※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。

※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

※直射日光を避けて保管してください。

※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508674SJG-01グレーM(約)22(約)18.2
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508690SJG-01グレーL(約)23.5(約)22
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508699SJG-01グレーLL(約)23.7(約)22
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508708SJG-01レッドM(約)22(約)18.2
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508717SJG-01レッドL(約)23.5(約)22
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
80508726SJG-01レッドLL(約)23.7(約)22
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする