ジェイワークスプランニング
ウレタン背抜き手袋 ロング
農作業やガーデニングに最適!
袖口が長いので、UVカット、日焼け防止に
ピッタリフィットして、作業しやすい!
背抜きタイプでムレにくい!
用途
ガーデニング、畑仕事、野菜や果物の収穫・選別作業に
材質
手のひら:ポリウレタン
材質(本体)
ナイロン
全長(cm)
(約)38
内容量
1双
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
※
※直射日光を避けて保管してください。
※
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508559
SJG-06
ブルー
S
(約)18
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508568
SJG-06
ブルー
M
(約)19
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508577
SJG-06
ブルー
L
(約)20
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508586
SJG-06
ベージュ
S
(約)18
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508595
SJG-06
ベージュ
M
(約)19
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508604
SJG-06
ベージュ
L
(約)20
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508620
SJG-06
ブラウン
S
(約)18
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508629
SJG-06
ブラウン
M
(約)19
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508638
SJG-06
ブラウン
L
(約)20
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508647
SJG-06
ブラック
S
(約)18
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508656
SJG-06
ブラック
M
(約)19
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80508665
SJG-06
ブラック
L
(約)20
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください