YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲンシャイン75W形広角
種別
75W形 広角
全長(mm)
60
消費電力(W)
50
口金
E11
本体質量(g)
50
ビームの開き(°)
35
定格寿命(時間)
3000
径(mm)
50.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509286
JDR110V50WUVWKH2E11A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください