カラビナ付きウォッチ STシリーズ

カラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディス

ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。

質量(g)26表示方式アナログ寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7電池SR626時間精度平均月差30秒内容量1個
注意
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80594686ST-TKP0005ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄、(ベルト部)合皮68-0448-36
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
80594695ST-TSM0011ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄68-0448-39
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする