アイコ
チェア 背なしタイプ OAシリーズ
オフィスにマッチするスタイリッシュなデザイン。
ワーキングスペースをスタイリッシュに彩ります。
材質
座/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品
寸法(mm)
(幅×奥行×床から座面までの高さ)545×410×415~540
質量(kg)
6
色
ブルー
径(Φmm)
【座面】410
材質(キャスター)
ナイロン
張地
座/布張り
キャスター径(Φmm)
50
座面高さ(mm)
415~540mm
アズワン品番
61-9400-56
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594494
OA-200(FG3)BU
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください