雨中でも安心の屋外用防雨型。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。
LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
工場の生産ラインに。
工作機械に取り付けて。
電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。
LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。