曜日別特売

防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) - ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) - ハタヤリミテッド

電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LED内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80595106LWAX-10KS
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする