ハンドヘルドパーティクルカウンター

ハンドヘルドパーティクルカウンター - パーティクルプラスハンドヘルドパーティクルカウンター - パーティクルプラス

大粒径(30μm)まで計測可能
0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)
運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。
リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)
瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。
バッテリー搭載により連続稼働時間10時間

質量(kg)1(電池装着時)サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず)チャンネル数6設定方式ロケーション設定:1000ロケーションメモリー45000サンプルレコードディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM粒径(μm)測定:0.5~30アズワン品番64-8882-55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805950458506-30
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする