曜日別特売

HMフェイスシールド クリア

HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業

わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。
長時間着用しても疲れにくい設計です。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
日本製

材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)シールド:330×190アズワン品番65-0546-62内容量1セット(5セット)
関連資料:(0.31MB) (1.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80595614hmfs_clear_50set
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする