曜日別特売

スリムオムツ交換車 TL-01シリーズ

スリムオムツ交換車 TL-01シリーズ - ナビス(アズワン)

上段トレーは両方向にスライドできます。
ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。
キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。
天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。

仕様タオルウォーマー付き付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化合板、収納ケース・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)質量(kg)本体:約22、タオルウォーマー:7サイズ外寸法/450×285×330mm、内寸法/375×215×240mm容量20L(おしぼり約70本収納)電源AC100V 50/60HzキャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)天板寸法(mm)450×400ケース寸法(mm)460×340×255安全装置温度ヒューズダストボックス容量(L)25L棚段数(段)2アズワン品番8-9979-12庫内温度(℃)タオルウォーマー:75±10(庫内中央部)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×450×930(タオルウォーマー除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80594634TL-01KDA
89,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする