曜日別特売

オーバーテーブル OBTPシリーズ

オーバーテーブル OBTPシリーズ - ナビス(アズワン)

高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。

材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン質量(kg)18ナチュラル耐荷重(kg)50キャスターΦ50mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690~1020アズワン品番0-5938-22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80595000OBTP-N
50,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする