エスコ
メカニクスグローブ(合成革) EA353BTシリーズ
ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
材質
手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
掌周り:190
全長(mm)
約215
サイズ
S
入数(双)
1
機能
通気性
アズワン品番
64-2206-79
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594948
EA353BT-151A
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください