エスコ
メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)
25
寸法(mm)
80×80×45
材質(本体)
テープ・バネ/スチール
全長(m)
8
精度
±1.9mm
アズワン品番
62-9147-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594537
EA720GL-8A
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください