フロンケミカル
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R3/8
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
6.8
コード
(番号)205-5801
適合チューブ
NR0519001、NR0519010
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594729
NR0518003
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください