フロンケミカル
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R3/4
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
24.8
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
26.7
コード
(番号)205-5788
適合チューブ
NR0519006、NR0519015
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594756
NR0518011
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください