フロンケミカル
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R1/2
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
12.1
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
13.5
コード
(番号)205-5778
適合チューブ
NR0519003、NR0519012
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594720
NR0518007
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください