プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ

プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ - 本多電子
寸法(mm)【ハンドピース】Φ42×338(標準ホーン含む)電源AC100V±10%:50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発振器】300×308×107定格出力(W)200電源コード(m)2発振周波数(kHz)28タイマー0.1秒~発振方式PLL自動追尾発振内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
出力コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80594555SONAC-2105.1(標準ホーン含む)68-1805-775(耐屈曲性)
550,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80594564SONAC-2104.9(標準ホーン含む)68-1805-781.5
500,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする