曜日別特売

ジェルセグメント 60×70cm PTSシリーズ

ジェルセグメント 60×70cm PTSシリーズ - ファンディーナ

立体格子状ジェルの効果で高い除圧性、体圧分散性、通気性があります。床ずれや身体の痛みを抱える方に。60×70cmの大き目サイズ。厚みは4.5cmです。

材質熱可塑性エラストマーサイズ60×70×4.5cm本体質量(kg)4.1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599595PTS268-1890-75
33,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80599586PTS168-1890-74
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする