サンカ
ナチュラ インボックスプレート S ホワイト
インボックス用のプレートです。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
265
色
ホワイト
高さ(mm)
15
奥行(mm)
193
コード
367-6125
アズワン品番
67-6858-52
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
193
外寸法・間口(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597705
NIB-PSWH
¥
497
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください