岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質
PP/再生PP
質量(kg)
12
色
ダークブルー
タイプ
片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)
短辺(mm)
a:260、b:190
長辺(mm)
A:260、B:190
外寸(mm)
1200×1000×150
H(mm)
88
アズワン品番
67-5965-62
名入れ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598877
JL-D4-1210G ダ-クブル-
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください