曜日別特売

両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m

両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m - アズワン両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m - アズワン

ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。

仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599297D5601
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする