UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ

UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ - ULINEUN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ - ULINE

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶がセットになっています。

材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III内容量1セット
注意
梱包時は、別でUN段ボール用PPテープ S-472(品番:4-4101-01)をご利用ください。危険区分1.4sには対応しておりません。ATA specification 300、categoryI、およびUN1072に対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
規格
段ボールサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80600889S-22151金属缶:3780×1個UN規格:4G/Y7.4/S171×111×2634-4102-11
9,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80600898S-22152金属缶:3780×2個UN規格:4G/Y14.8/S244×165×2634-4102-12
15,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする