ULINE
UN段ボール・金属缶輸送キット
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質
段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
寸法(mm)
金属缶:Φ165×190
容量(mL)
金属缶:3780
規格
UN規格:4G/Y9.5/S
段ボールサイズ(mm)
217×217×244
アズワン品番
4-4103-12
内容量
1セット
注意
危険区分1.4sには対応しておりません。 ATA specification 300、categoryI、およびUN1072に対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80600880
S-7349
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください